絶縁 トルク ドライバーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
247件の「絶縁 トルク ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変トルクドライバー」、「トルクレンチ 2nm」、「トルクスクリュードライバー」などの商品も取り扱っております。
絶縁トルクドライバー ニチフランキング1位
絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。軽量、小型化で取り扱いやすく持運びが便利です。
1個
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トルクドライバ 東日製作所ランキング2位
東日製作所トルクドライバ
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。耐電圧(V)AC1000負荷方向
1個ほか
36,980税込40,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Weraランキング3位
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向
1本
30,980税込34,078
当日出荷

絶縁トルクスドライバー GEDOREランキング4位
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
1本
769税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用) Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング5位
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
1セット(5点)
48,980税込53,878
32日以内出荷

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止サービス分類オーダー・加工
1個ほか
29,980税込32,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
1本
9,998税込10,998
当日出荷


折りたたみ式工具袋付き。電気工事用のコンパクトプリセット型ドル九ドライバーセットです。六角形の形状でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。アジャスタブル型絶縁トルクドライバー:1000V絶縁。絶縁ドライバーハンドル:六角シャンク:9mm用、1000V絶縁、ワンタッチ着脱式。
全長(mm)(トルクドライバー)192、(プラスマイナスポジビット)157、(ポジドライブビット)157、(絶縁ドライバーハンドル)102質量(g)(総質量)845寸法(幅W×厚さ)(mm)【(-)ドライバービット】(先端):2.5×0.4、3.5×0.6、4.0×0.8、5.5×1.0ビット(TORXビット)T10、T15、T20、T25、(プラスマイナスポジビット)#1、#2、(ポジドライブビット)#1、#2最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット寸法(mm)(+)ドライバー:#1、#2ビット全長(mm)(+)ドライバー:157、(-)ドライバー:157、TORX:157差込六角対辺(mm)9
1セット
42,500税込46,750
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット(5個)ほか
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(4点)
17,980税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
1セット(5点)
44,980税込49,478
32日以内出荷

全長(mm)154両頭機能片頭先端サイズT25エスコ品番EA560-34軸径(Φmm)9先端形状トルクス本数1
1個
1,360税込1,496
翌日出荷

トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
1本
30,980税込34,078
当日出荷

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1
1個
8,898税込9,788
当日出荷

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)